大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361266
品番
YU-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥222,451
販売価格(税別)
¥
202,228
バスケットに入れる
質量(kg)
3.5
呼び径
1
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
141
寸法C(mm)
180
シリンダー
W63
寸法ID(mm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材