大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361291
品番
YU-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥383,105
販売価格(税別)
¥
348,277
バスケットに入れる
質量(kg)
9.2
呼び径
2
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
247
シリンダー
W100
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材