曜日別特売
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736
QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 ワイズギア 18369736

リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18369736
品番
QQ1OGGY04008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,970

ハグシート(プラス)とグランディア(プラス)リヤチャイルドシートに装着可能な専用レインカバー
グランディアの折りたたみ機能に対応
着脱簡単でファスナーレス、上部カバーは中からも開けられます
下部カバーは開放可能でスピーディーな乗せ降ろしが可能
シーンによって使い分けられるアレンジルーフシステム採用
下部カバーの着脱や上部カバーの展開方法によって天候ごとの使い分けが可能です

色
ブラック
適合
リヤチャイルドシート ハグシート(プラス)、グランディア/グランディアプラスリヤチャイルドシート
材質
ポリエステル(透明部分:PVC)
質量(kg)
約1.1
適応身長(cm)
115以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18369736QQ1OGGY0400882821010QQ1OGGY04011QQ1OGGY04008 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ) 82821010リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010YAMAHA(ヤマハ)1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする