サンプル画像
アオイ
アオイの ホース
アオイの チューブ
U-フレックスチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
色
透明
注文コード
18379150
品番
U-9504-2.5-20-N
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エーテル系TPU
色
透明
使用温度範囲(℃)
空気:-40〜+80 水:0〜+60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
1.2
1巻長さ(m)
20
最小曲げ半径(mm)
5
標準質量(g/m)
9
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1