サンプル画像

ソフトウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)4 内径(mm)2 注文コード18379956 品番U-9204-20
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径・内径・色など106種類から選べます 他の種類を見る
材質エーテル系TPU 使用温度範囲(℃)空気:-40〜+80 水:0〜+60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1.3 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)4 標準質量(g/m)11 外径(mm)4 内径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする