配列番号18-10
コンタクト形状メス
タイプソケットインサート
使用温度範囲(℃)-55〜+125
定格電流(A)23以下
コネクタ形状単体ブロックタイプ
適合電線(mm2)3.5以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ねじ
シェルサイズ18
コンタクトサイズ#12
極数4
仕様ソケットインサート
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
防水仕様嵌合時IP67クラス
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A
結線方法はんだ