パーツボックス 取手付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18484358 品番 M-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
取手を内側にすれば、積み重ねた場合も収納物を傷める心配がなく、取手を外側にすれば、重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。

枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×277×96 容量(L)7.7 外寸(mm)433×277×96 内寸(mm)370×201×94 用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。 材質スチール
注意
※酸・アルカリ等、薬液は入れないで下さい
※調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい
※直接火にかけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする