SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の 小物収納箱(パーツケース)
SK11の パーツケース
パンチングボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18484367
品番
PK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
水や油切りに最適なパンチングボックスです。使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ仕上げにより防錆効果があります。丈夫な1枚絞り成型です。
用途
機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
仕様
パンチング:(穴径)6、(ピッチ)10
材質
スチール
容量(L)
14
外寸(mm)
510×320×120
内寸(mm)
395×242×118
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×120
注意
※酸・アルカリ等、薬液は入れないで下さい
※調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい
※直接火にかけないで下さい。