ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの キッチン・調理用品
ヨコズナクリエーションの キッチンマット
アップサイクル インテリアマット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18551297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナチュラルな風合いが楽しめる。環境に優しいサステナブルなリサイクル繊維使用(原料のわたは、ポリエステルやコットンなどの繊維くず、不要になった生地から出来ています。)
材質
ポリエステル:60%、綿:35%、レーヨン:5%
寸法(mm)
45×120
色
BE
加工
あり