T20-02PM 組端子台 (30A) モノタロウ 18569005 T20-02PM 組端子台 (30A) モノタロウ 18569005 T20-02PM 組端子台 (30A) モノタロウ 18569005 T20-02PM 組端子台 (30A) モノタロウ 18569005 T20-02PM 組端子台 (30A) モノタロウ 18569005

組端子台 (30A)

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18569005 品番 T20-02PM
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 寸法A(mm)47 寸法B(mm)37 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
注意
※定格適合電線をご使用ください。
※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)

商品説明動画

組端子台 (30A).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
設備修理

ネジ留めタイプの標準的な端子台
このシリーズは何度か使用していますが、DINレールなどへの固定を前提とせず
ネジ留めとして使用する分には必要十分なモノです。
端子ネジ脱落防止構造などありません。ベーシックだからこそ安心して使用しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-12
用途:
配線の分岐
ジールデザイン 様

組端子台です。 特別、優れたところもなく非もない。でも価格が安い PB商品は安かろう悪かろうと思われている人がいますが モノタロウPBの品質はブランド品と同等です。

対象商品:
10793282
2025-05-14
用途:
防犯カメラ用のソーラーパネルとバッテリーの接続
サービス業

防犯カメラの電源用のソーラーパネルとバッテリーの接続のためにタカチ防水ボックスで使っています。モノタロウでお得に買えて良かった。

2024-12-21
用途:
車内への電装品設置
その他業種

この端子台は、昔から使用していて使い慣れているうえ使い易い製品です。

対象商品:
18569005
2024-06-02
用途:
メイン配線と機械の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の接続に非常に便利です。ただ、端子に配線を本締めする際、端子台の端子が動くので、少し扱いづらく感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
10793255
2023-06-08
用途:
鉄道模型のコントローラ作成に使用
サービス業

しっかりとしたつくりで、あらゆる電気工事に使用できる感じがしました。安いです。

対象商品:
18569005
2023-05-28
用途:
配線用
製造業

200vの配線で、使用しました、問題なく取り付け出来ました。

対象商品:
10793264
2022-07-23
用途:
レジャーボートの電気回路の補修用です。
農・林・水産業

電気回路が故障して改造するときの端子の固定用として、また不良結線を購入端子台わ使用して変更するなど、目的はいろいろですが、製品は十分に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする