エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の バルブ
エバラポンプ(荏原製作所)の 各種用途バルブ
ねじ込み型ステンレス製フート弁
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
32
注文コード
18642456
品番
NFTP-32【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,880
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
口径・接続方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
接続ねじ
Rpねじ
最高許容圧力(MPa)
0.69
取扱液
清水 0〜80℃
材質(弁体・弁座)
SUS304
材質(弁箱)
SUS304
材質(ストレーナ)
SUS304
口径(Φmm)
32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
レバー付
商品豆知識
配管工事を支える補助部材