七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
8
10
12
3
4
8
定格電流(A)
30
10
30
嵌合相手コネクタ
BLW328PM□
BLW3210PM□
BLW3210PF□
BLW3212PM□
BLW3212PF□
BLW323PM□
BLW323PF□
BLW324PM□
BLW324PF□
BLW328PM□
BLW328PF□
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18676763
品番
BLW328RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
8
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
BLW328PM□
耐電圧(V/min)
2000
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません