画像準備中

MWシリーズ超小型防水コネクタ 中継アダプタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18677147 品番 MW082AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる

形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム シェルサイズ82 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタMW082P 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする