形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25〜+85
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)30以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
シェルサイズ86
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタMW086P
耐電圧(V/min)300
結線方法はんだ