七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
20
注文コード
18691043
品番
NEW203PF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
シェルサイズ
20
極数
3
定格電流(A)
15
コンタクト形状
メス
嵌合相手コネクタ
NEW203RM、NEW203ADM10
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
10
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません