曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個シェルサイズ24注文コード18694428品番NJC2421ADF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途
信号・電送・電子機器用
シェルサイズ24コンタクト数21コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/金めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08557473
2022-12-29
用途: ボートで使用。

防水性を期待して購入。防水性は問題ないが腐食が出る。潮風で腐食するようで締め付けのねじ部が腐食するためねじ締め付けが悪くなる、結果防水性能が低下する。防水性と錆を両面をクリアして欲しい。オスコネクターを持っているためやむなし購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする