七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
メス
ケーブルパッキン記号
9
注文コード
18701114
品番
NJW163AD(F)FK9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・ケーブルパッキン記号
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ
16
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
3
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NJW163PMK9、NJW163PM9
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
9
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません