七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18709959
品番
NRW2010PF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ
20
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
10
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NRW2010RM、NRW2010ADM10
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
10
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません