七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18720188
品番
NWPC40ADCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
40
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません