シェルサイズ30
仕様アダプタ
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
極数4
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)12.1〜14.0
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNWPC304PM13
結線方法はんだ
ケーブルパッキン記号13