VF20U-G2H8F 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF20U-G2H8F 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726374
VF20U-G2H8F 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726374

減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
出力(kW)1.62
減速比8
内容量1台注文コード18726374品番VF20U-G2H8F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800
出力(kW)1.62減速比8タイプフランジ型回転数(min-1[r.p.m])297GD2(kg・m2)0.014277回転方向両回転空気消費量(m3/min)2.1トルク(N・m)52.30モーター容量(kW)20出力軸許容ラジアル荷重(N)2.0出力軸許容スラスト荷重(N)0.4起動トルク(N・m)62.8停止トルク(N・m)88.9
関連資料:VF20U-G2H8F(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする