※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
出力(kW)
1.99
0.72
0.87
1.62
1.99
4.03
6.27
減速比
8
4
6
8
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726408
品番
VF30U-G2H8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.99
減速比
8
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
258
GD2(kg・m
2
)
0.024377
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
2.6
トルク(N・m)
73.60
モーター容量(kW)
30
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2.1
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.5
起動トルク(N・m)
88.3
停止トルク(N・m)
125.1
関連資料:
VF30U-G2H8F(0.1MB)