※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
出力(kW)
4.03
0.72
0.87
1.62
1.99
4.03
6.27
減速比
6
4
6
8
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726426
品番
VF50U-G3H6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
出力(kW)
4.03
減速比
6
枠番
3
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
327
GD2(kg・m
2
)
0.071279
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
5.4
トルク(N・m)
117.60
モーター容量(kW)
50
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2.5
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.5
起動トルク(N・m)
141.2
停止トルク(N・m)
199.9
関連資料:
VF50U-G3H6F(0.1MB)