シェルサイズ44
仕様アダプタ
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
極数12
定格電圧(V)250
定格電流(A)(3本)10/(9本)5
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)17.1〜19.0
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタNWPC4412PM18
結線方法はんだ
ケーブルパッキン記号18