消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース
寸法(mm)セード長340、高574、ベース215
材質/仕上アルミ/樹脂/鋼
質量(kg)1.6
全光束(Lm)421
センサー人感センサー
色温度(K)5800
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
LED一体型
色(本体)ブラック
LED寿命(時間)40000
アーム角度調整
光色昼白色
調光方式非調光
直下照度(Lx)1020
演色指数(Ra)70
調光の可否不可