ゼットライト LED Z-3600

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18734266 品番Z-3600W
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。
感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、
高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。

消費電力(W)6 電球の種類LED 付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース 寸法(mm)セード長340、高574、ベース215 材質/仕上アルミ/樹脂/鋼 質量(kg)1.6 全光束(Lm)421 センサー人感センサー 色温度(K)5800 取付け方法ベースタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)70.2 LED一体型 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 アーム角度調整 光色昼白色 調光方式非調光 直下照度(Lx)1020 演色指数(Ra)70 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする