SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
特大コンテナボックス用キャスター4ヶセット(キャスターのみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
18760316
品番
HB-4068-C4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
コンテナボックスのオプションのキャスター(部品)です。お使いのキャスター無しのタイプをキャスター付にしたり、破損した際のパーツ販売になります。
材質
バージン樹脂
寸法(mm)
535×361×275
色
ブラック
容量(L)
44
耐荷重(kg)
25