SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
FO-306 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
18760465
品番
FO-306-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネット増やすのに簡単・便利な引出し。構造・安心の高品質樹脂。
材質
バージン樹脂
色
ブラック/グレー
引出し数
6
外寸(mm)
303×106×253
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.8×72.2×79.8