曜日別特売
M43-10 パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769196

 

M43-10 パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769196
M43-10 パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769196
M43-10 パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769196
M43-10 パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769196
モノタロウ

パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード18769196品番M43-10
販売価格(税込)¥702
販売価格(税別)
638
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。

用途
小物収納など。
材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
注意
※高温または火の近く、直射日光に当たらない場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: ネジやワッシャー等の仕分け
個人のお客様

いろいろな場所に同じようなねじがあり整理しようと購入しました。
複数買って、仕切りを調整して多いものも収納できるので整理に活用
しやすかったです。

対象商品 : 18769196
2023-05-15
用途: 小物の仕分け
有限会社 柴藤自動車

仕切り小部屋のサイズが大きめで21個タイプのものに比して入れた物の取り出しが楽です。

対象商品 : 18769196
2022-10-01
用途: 工場部品整理
自動車・二輪車・自転車関連業

仕切りもちょうどよい間隔で使用できます。
価格も負担が少ないので複数購入して使用しています。

対象商品 : 18769196
2021-02-14
用途: 小物収納に

小型造形品のコレクションを収納しています。出し入れが楽だし、仕切り位置を変えて枠ごとのサイズ調整が出来るのも助かります。

対象商品 : 18769196
2021-12-03
用途: バイクのボルト収納に
運輸・通信業

使いやすいです。この値段ではお得です。
モノタロウブランドすごく助かります。

対象商品 : 18769196
2021-01-27
用途: 細かい物の保管場所
建設業・工事業

細かい物の保管に便利に使っています。バラバラに大箱に入れていました。買ってあるものも訳がわからなくなっていたのですが、在庫状況も把握できるようになりました。

対象商品 : 18769196
2020-08-06
用途: 商品の仕分け
製造業

こちらの必要な、中の仕分けのコマ数・寸法から数種類購入してモノタロウブランドに決めました。耐久性(頑丈さ)は他メーカーの物の方が有るように見受けられましたし、価格的にも価格の安い物も他にありましたが
何より使い方が一番しっくりきました。

対象商品 : 18769196
2020-01-31
用途: 部品入れ
クラフトナイト自動車・二輪車・自転車関連業

透明で見えるのと、細かい部品が入れるのに丁度いい大きさです。
ヒンジ部分も回転するので耐久性も良い感じです、価格も安くていいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
仕切りのみ取り扱いありますか。
回答:
取り扱いございません。
2022-07-14
質問:
この商品よりも、仕切りが多い商品はありますか。
回答:
浅型タイプになりますが、下記商品がございます。

モノタロウ パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
注文コード 18769187 品番 M43-17
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1876/9187/
2022-07-14

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする