※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハセガワ
ハセガワの キッチン・調理用品
ハセガワの 泡立て器・ホイッパー
抗菌泡立 2(ツー)ライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18777465
品番
AG30-8
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。抗菌
全長(mm)
300
色
ピンク
直径(mm)
80
TKG品番
9-0501-0310
TKG品番(2017)
6-0449-0310
仕様
線数8
材質
線材/18-8ステンレス、柄部/ポリプロピレン(耐熱120℃・抗菌剤配合)