PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839

 

PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839
PGR113 カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット プラウド 18779839

カー用品 プラウドギア 天井収納マルチネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード18779839品番PGR113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お車の天井スペースやデッドスペースを有効活用して収納が増えて便利な天井収納マルチネットです。取付簡単でネットに物を置いたり、ネット内側ポケットに収納可能です。ヘッドレストに取付座席後方中央部やトランクなど、どこでも自由自在に取付ができます。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途
アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
仕様抗菌撥水素材、2WAY(ネット上に置く、内ポケット収納)、トランク収納ポケット(2つ折り)、広報座席収納ポケット&飛び出し防止サンドカーキサイズ(cm)本体:53×80 ベルト:9~35耐荷重(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする