※削り出し仕様

RS80-2B36T スプロケット RS80-2B 椿本チエイン 18802903 RS80-2B36T スプロケット RS80-2B 椿本チエイン 18802903 RS80-2B36T スプロケット RS80-2B 椿本チエイン 18802903

スプロケット RS80-2B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 注文コード18802903 品番RS80-2B36T
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は歯数など29種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数2 歯幅(mm)15 チェーンNo.RS80 軸穴種別下穴タイプ 歯数36 軸穴径(Φmm)〜80 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)23.6 ピッチ径(Dp)(Φmm)291.43 外径(Do)(Φmm)306 ハブ長さL(mm)80 ハブ径DH(mm)117 下穴径d(Φmm)28 吊下げ穴径A(Φmm)- 吊下げ穴P.C.D.(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする