RS80-2C35T スプロケット RS80-2C 椿本チエイン 18803059

スプロケット RS80-2C

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個歯数35注文コード18803059品番RS80-2C35T
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類スプロケットスプロケット形状C形列数2歯幅(mm)14.6チェーンNo.RS80軸穴種別下穴タイプ歯数35軸穴径(Φmm)~89材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)283.36外径(Do)(Φmm)297ハブ長さL(mm)105ハブ径DH(mm)127下穴径d(Φmm)28吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする