椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS80-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
18803156
品番
RS80-2C36T
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
36
軸穴径(Φmm)
〜89
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
26.6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
291.43
外径(Do)(Φmm)
306
ハブ長さL(mm)
105
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
28
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-