メイン
MEIHO(メイホー)
MEIHO(メイホー)の 物品棚/収納用品
MEIHO(メイホー)の 小物収納箱(パーツケース)
MEIHO(メイホー)の パーツケース
小物ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18803605
品番
FB-20
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
釣具や文具の収納のほか、ピルケースやアクセサリーケースとして
付属品
仕切り板×4枚、ストラップ
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
オレンジ
質量(g)
95
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
104×127×34【小物ケース】(小):23×27×11 / (中):28×54×11 / (大):26×112×16
ストラップ長さ(cm)
44