※BF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
タイミングプーリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
18806166
品番
PT20P5M15BF-H012N-J04D3M04
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
31.83
寸法BL(mm)
33
寸法Bw(mm)
21
ハブ径D
h
(mm)
19
歯先円直径(Do)(Φmm)
30.69
歯数
20
材質
プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
最大軸穴径(mm)
12
フランジ
(使用)PTSF10360224
概略質量(kg)
0.13
最小軸穴径(mm)
6
慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.12368