※BF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
タイミングプーリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
注文コード
18806175
品番
PT22P5M15BF-H016N-J05D3M05
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
35.01
寸法BL(mm)
33
寸法Bw(mm)
21
ハブ径D
h
(mm)
25
歯先円直径(Do)(Φmm)
33.87
歯数
22
材質
プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
最大軸穴径(mm)
17
フランジ
(使用)PTSF10430300
概略質量(kg)
0.17
最小軸穴径(mm)
8
慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.20547