※BF
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
タイミングプーリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
注文コード
18807916
品番
PT24P5M15AF-H016N-J05D3M05
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
38.20
寸法Bw(mm)
21
歯先円直径(Do)(Φmm)
37.06
歯数
24
材質
プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
最大軸穴径(mm)
17
フランジ
(使用)PTSF10440310
概略質量(kg)
0.15
最小軸穴径(mm)
8
慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.24794