※削り出し仕様
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS80-2B
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
18810113
品番
RS80-2B20TQ
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
〜75
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
7.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
162.37
外径(Do)(Φmm)
176
ハブ長さL(mm)
71
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
23
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-