※削り出し仕様
椿本チエイン
スプロケット RS60-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
27
注文コード
18810558
品番
RS60-2B27T
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
27
軸穴径(Φmm)
~66
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
6.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
164.09
外径(Do)(Φmm)
174
ハブ長さL(mm)
56
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-