※削り出し仕様
椿本チエイン
スプロケット RS60-2B
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
36
注文コード
18810594
品番
RS60-2B36T
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
36
軸穴径(Φmm)
~66
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
10.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
218.57
外径(Do)(Φmm)
229
ハブ長さL(mm)
56
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-