- UV再生土のう袋 モノタロウ 18924596

モノタロウ

UV再生土のう袋

(12件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18924596
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
種別
再生材使用
材質
UV剤、ポリエチレン他
質量(g)
40
寸法(横×縦)(mm)
480×620
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18924596-68571213-- 土のう袋 UVタイプ モノタロウ 68571213土のう袋 UVタイプモノタロウ1パック(5枚)
179
税込197
材質に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18924587
2017-10-17
用途: 解体現場で使用する
建設業・工事業

この商品はかなりのクオリティーです。私が保証します。なぜなら通常1回使用すると破れますが、この商品は2回、3回と使いまわしができるから驚きです。値段の割にとても素晴らしい商品だったのでどうか復活させて下さい。

対象商品 : 18924596
2017-05-05
用途: 土留め
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューにある通り紐の片側が縫い付けられて動かないものが10枚中3枚位ありました。以前購入したものとは袋の色が微妙に変わっており仕様変更したようですが、以前のものではこの様な事はなかったのでコストダウンの影響でしょうか。改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。色等の仕様変更はしておりませんが、品質改善に努めて参ります。どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 18924596
2016-06-02
用途: 穴を掘って看板を立てるとき。

普通に使えます。日光に当たってぼろぼろになりにくいとのことで購入しました。

2016-11-21
用途: 廃棄物の保管
studio SAVI

商品名のUVとは何のことなのでしょうか
星をゼロにして損害請求したいくらいです
対紫外線効果は全くなくて むしろ普通の土嚢より生地が薄いみたいで弱い 他のレビューにある通り数週間で日光に当たった部分は粉々に…
購入分を全部土嚢入れ替えになり これぞ安物買いの銭失いの典型となりました

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質改善を検討しておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 18924587
2016-06-23
用途: コンクリートガラ処分時

安価でUVなので丈夫そうです。今度も注文したい商品です。

2016-08-04
用途: 砂のストック用
建設業・工事業

3週間ほどで、ボロボロと破れます。70枚も買ったのに…最悪の商品です。

9が参考にしています
対象商品 : 18924596
2016-07-27
用途: 屋根シートの仮止め

使用2週間でボロボロと破れはじめました。
これでは通常の土嚢袋より耐久性が無い。
話にならない。

7が参考にしています
対象商品 : 18924587
2016-04-21
用途: 埋め戻し用砂のストック

袋のとじ紐が縫製が雑なため絞められない物が時々あった。袋自体は満足しているだけに残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする