東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クリップライト
クリップライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934293
品番
LED-502SZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
銀
色(本体)
シルバー
材質
アルミ、鉄
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
87
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.4
電球
LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)
3000
挟み幅
(クリップ)30mm
セード寸法(mm)
Φ71
配光角度(°)
20
アーム
角度調整
電球の種類
LED
くわえ幅(mm)
30
注意
※調光器との併用はできません。