クリップライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18934345 品番 PM-770PBZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
コード長さ(m)1.8 質量(kg)0.35 高さ(mm)203 スイッチ中間スイッチ 口金E26 電球100WE26レフランプ 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ112 色(本体)ブラック アーム角度調整 電球の種類レフランプ くわえ幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする