本体

クリップライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)シルバー 注文コード18934379 品番PM-771PSZ
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)1.8 質量(kg)0.28 高さ(mm)193 スイッチ中間スイッチ 口金E26 電球60WE26レフランプ 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ92 色(本体)シルバー アーム角度調整 電球の種類レフランプ くわえ幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする