クリップライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18934458 品番 FC-5SPBZ
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。

コード長さ(m)1.7 寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)0.5 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 電球EFA15EL E26電球型蛍光灯(60W相当) 挟み幅(クリップ)28mm セード寸法(mm)Φ145 色(本体)ブラック アームフレキシブル
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする