曜日別特売
IS-S100AW IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935395

 

IS-S100AW IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935395
IS-S100AW IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935395
IS-S100AW IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935395
IS-S100AW IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935395

IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
18935395
品番
IS-S100AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000

再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。

サイズ
100型
質量(kg)
8.7
全長A(mm)
2130
寸法(幅W×高さH)(mm)
2130×1985
ケース寸法(mm)
2212
仕様
4:3
タイプ
スプリング巻き上げ式天井吊り
設置方式
天吊り
生地
スーパーホワイトマット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※据付工事が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18935395IS-S100AW84515325IS-S100FIS-S100AW IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 84515325IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)1台
¥66,980
税込¥73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする