キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18936876 品番B-XL-3-12C【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別) アウトレット
¥749635
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒 アズワン品番67-0418-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする