4chデータロガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18965713 品番SK-L400T
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥43,868
販売価格(税別)
39,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。

付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) トラスコ品番779-5882 材質ABS樹脂 質量(g)約420(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> チャンネル数4チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40 分解能0.1 ℃(-202.0〜999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-202〜1372 測定対象温度 インターフェースSDカード 温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18〜28℃以外) 電池寿命約500時間 表示サンプリング(秒)約1 記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
注意
※指示計のみです。センサは別途ご購入ください。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18965713
2023-06-22
用途:
出先など電源の確保が難しい場所での温度測定、経過確認に用いる
製造業

画面にグラフが出ないですが、それはPCで取り込めばいい話なので必要十分です。
おかげさまで、今まで取れなかった移動体での温度評価もできるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする