S&K(三興製作所)
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
21
21
21
17
18
19
22
23
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
20
6
12
8
10
16
20
25
刃長(mm)
80
40
60
50
30
80
100
全長(mm)
184
184
184
80
100
90
84
85
95
104
105
75
94
110
135
103
115
153
120
183
154
204
164
140
150
167
187
207
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18974778
品番
LSL 21X80X20
参考基準価格(税別)
¥33,470
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
全長(mm)
184
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
21
刃数
2
外径許容差(mm)
0~-0.05